Aurora - PHO - halogene T19-FWP 230V 1000W GX9,5 - AX3120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - GX9,5
flux lumineux de la source - 20500 lm
tension de lampe - 230...230 V
diamètre - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006415101
Réf. Sonepar
00100210222
Réf. Fournisseur
AX3120
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
GX9,5
flux lumineux de la source:
20500 lm
tension de lampe:
230...230 V
diamètre:
26 mm
technologie:
halogène
PHO - halogène T19/FWP 230V 1000W GX9,5
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales display/optiques, culot GX9,5. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales display/optiques, culot GX9,5. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales display/optiques, culot GX9,5. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales display/optiques, culot GX9,5. Puissances variées


