Aurora - PHO - Lampe EPISC miroir lateral 230V 500W E27 - AX4755

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - PHO - Lampe EPISC miroir lateral 230V 500W E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 500 W

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006416061

Réf. Sonepar

00100214114

Réf. Fournisseur

AX4755

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

500 W

Culot:

autre

application:

autre

Lampe EPISC miroir latéral 230V 500W E27

Les Atouts de l'article:

Lampe épiscope pour projecteur, miroir latéral, culot E27

Les Atouts de la gamme:

Lampe épiscope pour projecteur, miroir latéral, culot E27