Aurora - Poirette automobile 26X46 12V 20W BA15d - AF2416

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Poirette automobile 26X46 12V 20W BA15d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • diamètre - 26 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006420297

Réf. Sonepar

00100195130

Réf. Fournisseur

AF2416

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

autre

diamètre:

26 mm

Poirette automobile 26X46 12V 20W BA15d

Les Atouts de l'article:

Lampes spéciales automobiles type P20W, culot BA15d et BA15s

Les Atouts de la gamme:

Lampes spéciales automobiles type P20W, culot BA15d et BA15s