Aurora - Poirette automobile 26X52 12V 21W BA15s - AF4210

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Poirette automobile 26X52 12V 21W BA15s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • diamètre - 26 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006420860

Réf. Sonepar

00100195426

Réf. Fournisseur

AF4210

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

autre

diamètre:

26 mm

Poirette automobile 26X52 12V 21W BA15s

Les Atouts de l'article:

Lampes spéciales automobiles type P21W, culot BA15s

Les Atouts de la gamme:

Lampes spéciales automobiles type P21W, culot BA15s