Aurora - Porte fusible 5X20 CI 250V 6,3A max horizontal - HA570

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimensions du microfusible - 5x20 mm

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006454452

Réf. Sonepar

00100557142

Réf. Fournisseur

HA570

Marque

Aurora

dimensions du microfusible:

5x20 mm

tension assignée (Ue):

250 V

Porte fusible 5X20 CI 250V 6,3A max horizontal

Les Atouts de l'article:

Corps et bouchon en plastique - Fixation et raccordement par picots - A baïonnette Pour fusible 5x20mm - Picots latéraux pour circuits imprimés

Les Atouts de la gamme:

Porte fusible à puits 6,3A 250V pour circuits imprimés - Montage horizontal