Aurora - Porte fusible 5X20 CI 250V 6,3A max vertical - HA560


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimensions du microfusible - 5x20 mm
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Components
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006499781
Réf. Sonepar
00100557140
Réf. Fournisseur
HA560
Réf. Commerciale
Aurora
dimensions du microfusible:
5x20 mm
tension assignée (Ue):
250 V
Porte fusible 5X20 CI 250V 6,3A max vertical
Les Atouts de l'article:
Pour fusible 5x20mm - Picots arrières pour circuits imprimés Corps et bouchon en plastique - Fixation et raccordement par picots - A baïonnette
Les Atouts de la gamme:
Porte fusible à puits 6,3A 250V, pour circuits imprimés - Montage vertical
Les Atouts de l'article:
Pour fusible 5x20mm - Picots arrières pour circuits imprimés Corps et bouchon en plastique - Fixation et raccordement par picots - A baïonnette
Les Atouts de la gamme:
Porte fusible à puits 6,3A 250V, pour circuits imprimés - Montage vertical