Aurora - Primo - Spot enc. basc. IP65 240V GU10 BM - AUADGUST2BIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
classe de protection - sans
hauteur/profondeur d'encastrement - 115 mm
réglabilité - rotatif et orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102022889
Réf. Sonepar
00100202288
Réf. Fournisseur
AUADGUST2BIP
Marque
Aurora
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
sans
hauteur/profondeur d'encastrement:
115 mm
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
sans
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
couleur de la lumière:
autre
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
90 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Collerette ultra fine de 1,5 mm - Finition blanc mat Patte de norme flexible et bornier à verrouillage automatique La version basculante permet une inclinaison horizontale de 20° La version basculante peut être ajustée et tournée une fois installée Collerette Trimless à enduire disponible pour une installation sans bords visibles Pour lampe GU10 - vendue séparément Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Die Primo Produktfamilie ist ein außergewöhnliches Downlight Sortiment, welches durch den Einsatz verschiedener Blenden den jeweiligen Blendungsgrad reduzieren kann. Kompatibel mit den Standard ICE Lamp oder smarten AOne GU10 Leuchtmitteln, ist di e Primo Familie für eine Vielzahl von Anwendungen perfekt geeignet.


