Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Princeton - Plafonnier LED L1200 20W 4000K - ENSF122040

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1188 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102017489

Réf. Sonepar

00100201748

Réf. Fournisseur

ENSF122040

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1188 mm

efficacité lumineuse:

110 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...-30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.92

largeur:

208 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

1188 mm

largeur d'encastrement:

208 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

70 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Réglette LED Saillie Mono 1200mm 2200lm 20W 4000K

Les Atouts de l'article:

Boîtier en acier et diffuseur en polycarbonate de haute qualité Délivre 110lm/W Résistance aux chocs IK06 Equipée d'un bornier automatique pour un montage encore plus rapide Multiples points de montage BESA (compatible avec les lampes fluorescentes traditionnelles) Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

La réglette LED Princeton™ offre jusqu'à 50% d'économies d'énergie par rapport à son alternative fluorescente traditionnelle. Le diffuseur en polycarbonate de haute qualité assure une distribution uniforme de la lumière, pour créer un éclairement con
tinu. Avec une efficacité de 110lm/W, cette réglette dispose d’une base d’installation large identique à celle des luminaires fluorescents, ce qui facilite la rénovation. Equipée d'un bornier automatique pour une installation encore plus rapide.