Aurora - Princeton - Plafonnier LED L1200 40W 4000K batt. secours - ENSF1240EM40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4400 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1188 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102017557
Réf. Sonepar
00100201755
Réf. Fournisseur
ENSF1240EM40
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
4400 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1188 mm
efficacité lumineuse:
110 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...-30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.92
largeur:
208 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
1188 mm
largeur d'encastrement:
208 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
70 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Boîtier en acier et diffuseur en polycarbonate de haute qualité Délivre 110lm/W Résistance aux chocs IK06 Equipée d'un bornier automatique pour un montage encore plus rapide Multiples points de montage BESA (compatible avec les lampes fluorescentes traditionnelles) Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
La réglette LED Princeton offre jusqu'à 50% d'économies d'énergie par rapport à son alternative fluorescente traditionnelle. Le diffuseur en polycarbonate de haute qualité assure une distribution uniforme de la lumière, pour créer un éclairement con tinu. Avec une efficacité de 110lm/W, cette réglette dispose d’une base d’installation large identique à celle des luminaires fluorescents, ce qui facilite la rénovation. Equipée d'un bornier automatique pour une installation encore plus rapide.













