Aurora - PrincetonWS - Plafonnier LED UGR19 L1500 WS 34-43-52-60W 120lm-W 4000K - AUSF1500WS40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1500 mm

  • efficacité lumineuse - 120 lm/W

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102053609

Réf. Sonepar

00100205360

Réf. Fournisseur

AUSF1500WS40

Marque

Aurora

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1500 mm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

1500 mm

largeur d'encastrement:

180 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

85 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

52

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PrincetonWS - Plafonnier LED UGR19 1500mm WS 34/43/52/60W 120lm/W 4000K 5ans Non-gradable

Les Atouts de la gamme:

Le PrincetonWS à puissance commutable entre 34W, 43W, 52W et 60W conçu pour la rénovation, bénéficie d'une ergonomie améliorée avec la fixation par charnière de son diffuseur et des flasques à encliquetage pour une installation plus simple et plus r apide. Equipé d'un diffuseur microprismatique, il est le choix idéal lorsqu'un éclairage de qualité à faible éblouissement est recherché.