Aurora - Quazar - Proj. ext. LED IP65 IK08 30W 3000K BL - ENFLH30W30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2700 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102011975
Réf. Sonepar
00100201197
Réf. Fournisseur
ENFLH30W30
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
2700 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
155 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
180...180 V
courant nominal:
125...125 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
2700...2700 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
155 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
200 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
90 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Corps en aluminium résistant aux chocs (IK08) et verre trempé offrant une excellente protection Disponible en finition noir et blanc Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Précâblé avec 800mm de câble Projecteur LED IP65 avec design ultra-fin pour un impact visuel minime
Les Atouts de la gamme:
La gamme de projecteur IP65 QuaZar™ intègre le meilleur de la technologie LED haute tension. Grâce à son profil ultra mince et à ses grandes performances, il est maintenant possible d'éclairer les espaces extérieurs et jardins sans sacrifier à l'appa
rence et à la discrétion. Disponible en 10W, 20W, 30W et 50W, en finition noir et blanc.