Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aurora - Quazar - Proj. ext. LED IP65 IK08 30W 4000K NO - ENFLH30BLK40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102012125

Réf. Sonepar

00100201212

Réf. Fournisseur

ENFLH30BLK40

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

2700 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

autre

hauteur/profondeur d'encastrement:

155 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

180...180 V

courant nominal:

125...125 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2700...2700 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

155 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

200 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

90 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Projecteur extérieur IP65 IK08 Quazar 30W 4000K noir

Les Atouts de l'article:

Corps en aluminium résistant aux chocs (IK08) et verre trempé offrant une excellente protection Disponible en finition noir et blanc Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Précâblé avec 800mm de câble Projecteur LED IP65 avec design ultra-fin pour un impact visuel minime

Les Atouts de la gamme:

La gamme de projecteur IP65 QuaZar™ intègre le meilleur de la technologie LED haute tension. Grâce à son profil ultra mince et à ses grandes performances, il est maintenant possible d'éclairer les espaces extérieurs et jardins sans sacrifier à l'appa
rence et à la discrétion. Disponible en 10W, 20W, 30W et 50W, en finition noir et blanc.