Aurora - R6CWS - Collerette polyc. orientable IP65 pour R6CWS NO Mat - AUR62BZMB

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - R6CWS - Collerette polyc. orientable IP65 pour R6CWS NO Mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102052558

Réf. Sonepar

00100205255

Réf. Fournisseur

AUR62BZMB

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

finition de la grille/du réflecteur:

mat

Collerette interchangeable polycarbonate IP65 orientable ronde pour Spot encastrable R6CWS coloris Noir Mat

Les Atouts de la gamme:

Collerette pour AU-R62CWSFF