Aurora - RE4x4CS - Spot IP65 CL3 basc RE2020/isolant 6W 60° CS grad. BL - END62DWCCT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102051759
Réf. Sonepar
00100205175
Réf. Fournisseur
END62DWCCT
Marque
Aurora
puissance du système:
6 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
diamètre intégré:
86...86 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
47 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct/indirect
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.8
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
47 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
86 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
alimentation de secours intégrée:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot encastré LED intégrée gradable IP65 et classe II pour pièces humides (vol. 2) Étanche à l'air pour des déperditions d'énergie réduites - satisfait aux exigences de la RT2012/RE2020 Recouvrable avec tout type d'isolant (déroulé, soufflé) Température de couleur réglable avant l'installation entre 2700K, 3000K et 4000K Livré avec driver LED et une collerette en aluminium blanc (finitions noir et alu brossé vendues séparément) Avec bornier rapide repiquable et terre optionnelle pour faciliter l'installation Garantie 3 ans


