Aurora - Reflector-Fit - Downlight LED IP44 240V 13W 4000K grad. - ENDDL41340

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1480 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102016482

Réf. Sonepar

00100201648

Réf. Fournisseur

ENDDL41340

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

1480 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

autre

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

145 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

efficacité lumineuse:

113.85 lm/W

Downlight LED IP44 100-240V D120mm 13W 4000K gradable

Les Atouts de l'article:

Downlight LED COB à haut rendement énergétique Faisceau de 60° Gradation triac de série Driver déporté 'plug and play' pour une installation facile Indice de protection IP44 - Diffuseur en verre Protection contre les surtensions à 1,5 kV Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

La gamme Reflector-Fit est livrée avec un COB haute puissance qui peut fournir jusqu'à 122lm/W. Ce downlight est équipé d'un réflecteur en aluminium multifacettes, conçu pour un contrôle exceptionnel de la lumière et offrant un angle de diffusion de 60 degrés pour un éclairage d'accentuation maîtrisé. Disponible en quatre puissances différentes.