Aurora - Reflector-Fit - Downlight LED IP44 240V 18W 4000K grad. - ENDDL61840


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2200 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Reflector-Fit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102016499
Réf. Sonepar
00100201649
Réf. Fournisseur
ENDDL61840
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
2200 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
75 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
autre
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
sans
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
190 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
efficacité lumineuse:
122.22 lm/W
Les Atouts de l'article:
Downlight LED COB à haut rendement énergétique Faisceau de 60° Gradation triac de série Driver déporté 'plug and play' pour une installation facile Certifié IP44 Protection contre les surtensions à 1,5 kV Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
La gamme Reflector-Fit est livrée avec un COB haute puissance qui peut fournir jusqu'à 122lm/W. Ce downlight est équipé d'un réflecteur en aluminium multifacettes, conçu pour un contrôle exceptionnel de la lumière et offrant un angle de diffusion de 60 degrés pour un éclairage d'accentuation maîtrisé. Disponible en quatre puissances différentes.