Aurora - RT4x4CS - Collerette alu. AB - ENBZD6SN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - nickel
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102037463
Réf. Sonepar
00100203746
Réf. Fournisseur
ENBZD6SN
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
nickel
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
3 mm
diamètre:
84 mm
Les Atouts de l'article:
Collerette fine interchangeable 1/4 de tour pour spot encastré IP65 fixe RT4x4CS Aluminium biseauté assurant un aspect élégant Disponible en noir et alu brossé
Les Atouts de la gamme:
Collerette aluminium fixe compatible pour EN-D6DWCCT