Aurora - S-Lite - Spot piquet orientable IP65 240V GU10 ALU - ENSLSS1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
classe de protection - I
diamètre intégré - 60...60 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102013023
Réf. Sonepar
00100012087
Réf. Fournisseur
ENSLSS1
Réf. Commerciale
Aurora
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
diamètre intégré:
60...60 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
sans
couleur de la lumière:
autre
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
95 mm
diamètre externe:
60 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
95 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot de jardin orientable IP65 en acier inoxydable 304 - Livré avec piquet Réglage vertical 90° Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max) Montage sur piquet ou en surface Précâblé avec 1 mètre de câble Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le spot de jardin IP65 S-Lite™ PRO est avant tout discret. Son corps en acier inoxydable 304 lui assure un rendu brut très apprécié compatible avec la plupart des environnements extérieurs. La tête peut être inclinée jusqu’à 90 °. Il peut être monté
sur piquet ou sur sa base au choix. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.