Aurora - Scialytique halogene bi-pin FGX-EVC 24V 250W - AX1150

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Scialytique halogene bi-pin FGX-EVC 24V 250W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006414029

Réf. Sonepar

00100200530

Réf. Fournisseur

AX1150

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

autre

application:

autre

Scialytique halogène bi-pin FGX/EVC 24V 250W

Les Atouts de l'article:

Lampes Scialytique, culot X514 et G6,35

Les Atouts de la gamme:

Lampes Scialytique, culot X514 et G6,35