Aurora - Slim-Fit - Downlight extra-plat alum. 240V 12W 830 BL - ENPLH12B30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 880 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102042634

Réf. Sonepar

00100204263

Réf. Fournisseur

ENPLH12B30

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

880 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre intégré:

170...170 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

20 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

880...880 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.82

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

20 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

170 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

73.33 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

Slim-FIT- Downlight LED fixe extra-plat, corps aluminium RE2020 IP44 IK08 220-240VAC 12W 3000K non-gradable blanc

Les Atouts de l'article:

Faible profondeur 25mm - Idéal pour les installations dans lesespaces limités et les faux-plafonds peu profonds Indice de protection IP44 Résistance aux chocs IK06 Espace requis pour le driver 40 mm Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Les downlights extra-plats Slim-Fit en fonte d'aluminium sont conçus pour fournir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une hauteur de seulement 25 mm, ressort de m
ontage compris, ils constituent une solution idéale pour les plénums de faible hauteur. Solution idéale lorsqu'un rendement lumineux élevé et performant est requis.