fin de vie

Aurora - Slim-Fit - Downlight extra-plat LED Non-Dim. 12W 840 - ENPL1240

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 780 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155498047

Réf. Sonepar

00100549804

Réf. Fournisseur

ENPL1240

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

780 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

sans

diamètre intégré:

170...170 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

25 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

780...780 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

170 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

efficacité lumineuse:

65 lm/W

Downlight extra-plat LED noirn-Dim. 12W 840

Les Atouts de l'article:

Une économie d’énergie à faible coût face aux luminaires traditionnels CFL Faible encombrement du Edge-lit idéal pour les installations dans un espace limité (40mm) et les faux-plafonds peu profonds. Alimentation déportée prête à l’emploi pour une installation rapide et simplifiée Durée de vie non affectée par commutation fréquente, comme lors d’une installation sur détecteur de présence Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

La gamme de downlights Slim-FitTM a été conçuepour offrir une uniformité et un rendement lumineuxsupérieurs, en utilisant la dernière technologie LEDEdge-Lit. Avec seulement 25 mm de profondeur,support compris, ils sont une solution idéale lorsqu
’unrendement lumineux élevé est nécessaire malgré unehauteur sous plafond limitée.