Aurora - Slim-Fit - Driver LED 200-240V 12W grad. pour EN-PLH12 - ENPLDD12B

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Slim-Fit - Driver LED 200-240V 12W grad. pour EN-PLH12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 200...240 V

  • courant de sortie - 300...300 mA

  • puissance de sortie - 12...12 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102022315

Réf. Sonepar

00100202231

Réf. Fournisseur

ENPLDD12B

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

200...240 V

courant de sortie:

300...300 mA

puissance de sortie:

12...12 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

125 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

30 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

Driver LED 200-240V 12W gradable pour EN-PLH12 gamme Slim-Fit

Les Atouts de la gamme:

La gamme de downlights extra-plat Slim-Fit a été conçue pour offrir une uniformité et un rendement lumineux supérieurs en utilisant la dernière technologie d’éclairage latéral. Avec seulement 25 mm de