Aurora - Slim-Fit - Driver LED 200-240V 24W grad. pour EN-PLH24B - ENPLDD24C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 200...240 V
courant de sortie - 320...320 mA
puissance de sortie - 24...24 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 139 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102047530
Réf. Sonepar
00100204753
Réf. Fournisseur
ENPLDD24C
Réf. Commerciale
Aurora
tension de sortie:
200...240 V
courant de sortie:
320...320 mA
puissance de sortie:
24...24 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
139 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
29 mm
boîtier:
autre
classe de protection:
II
diamètre:
0 mm