fin de vie

Aurora - Slim-Fit - Driver LED 200-240V 6W grad. pour EN-PLH06B - ENPLDD06C

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Slim-Fit - Driver LED 200-240V 6W grad. pour EN-PLH06B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 200...240 V

  • courant de sortie - 270...270 mA

  • puissance de sortie - 6...6 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102047493

Réf. Sonepar

00100204749

Réf. Fournisseur

ENPLDD06C

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

200...240 V

courant de sortie:

270...270 mA

puissance de sortie:

6...6 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

88 mm

largeur:

39 mm

hauteur:

24 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

Driver LED 200-240V 6W gradable TRIAC pour EN-PLH06B