Aurora - Slim-Fit - Driver LED 200-240V 9W grad. pour EN-PLH09 - ENPLDD09B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 200...240 V
courant de sortie - 270...270 mA
puissance de sortie - 9...9 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102022308
Réf. Sonepar
00100202230
Réf. Fournisseur
ENPLDD09B
Réf. Commerciale
Aurora
tension de sortie:
200...240 V
courant de sortie:
270...270 mA
puissance de sortie:
9...9 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
125 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
30 mm
boîtier:
autre
classe de protection:
II
diamètre:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme de downlights extra-plat Slim-Fit a été conçue pour offrir une uniformité et un rendement lumineux supérieurs en utilisant la dernière technologie d’éclairage latéral. Avec seulement 25 mm de