Aurora - T1 bi-pin 28V 24mA E2 54 - AN370


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - TS1
tension de lampe - 28...28 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 3.1 mm
courant nominal - 24 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006423663
Réf. Sonepar
00100103546
Réf. Fournisseur
AN370
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
TS1
tension de lampe:
28...28 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
3.1 mm
courant nominal:
24 mA
T1 bi-pin 28V 24mA E2 54
Les Atouts de l'article:
Lampe subminiature bi-pin 3.17 x 9.5 mm, culot T1. Entraxe pins 2,54 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampe subminiature bi-pin 3.17 x 9.5 mm, culot T1. Entraxe pins 2,54 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe subminiature bi-pin 3.17 x 9.5 mm, culot T1. Entraxe pins 2,54 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampe subminiature bi-pin 3.17 x 9.5 mm, culot T1. Entraxe pins 2,54 mm