Aurora - TEL - STD T6,8F 6X44 24V 40mA - AM4350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
tension de lampe - 24...24 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 6 mm
courant nominal - 40 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006421294
Réf. Sonepar
00100173082
Réf. Fournisseur
AM4350
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
autre
tension de lampe:
24...24 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
6 mm
courant nominal:
40 mA
Les Atouts de la gamme:
Lampes téléphoniques type liliput 6 x 44 mm, culot T6,8F (standard français). Ampérages variés