fin de vie

Aurora - TEL - STD T6,8F 6X44 60V 20mA - AM4510

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - TEL - STD T6,8F 6X44 60V 20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 60...60 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 6 mm

  • courant nominal - 20 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006421430

Réf. Sonepar

00100173166

Réf. Fournisseur

AM4510

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

autre

tension de lampe:

60...60 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

6 mm

courant nominal:

20 mA

Lampe téléphonique standard T6,8F 6X44 60V 20mA