Aurora - TEL - T5,5 4,8X30 28V 50mA - AM4840

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - TEL - T5,5 4,8X30 28V 50mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - TS5

  • tension de lampe - 28...28 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 4.8 mm

  • courant nominal - 50 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006421652

Réf. Sonepar

00100172712

Réf. Fournisseur

AM4840

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

TS5

tension de lampe:

28...28 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

4.8 mm

courant nominal:

50 mA

Lampe téléphonique T5,5 4,8X30 28V 50mA

Les Atouts de l'article:

Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés

Les Atouts de la gamme:

Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés