Aurora - TEL - T5,5 4,8X30 30V 20mA - AM4850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - TS5
tension de lampe - 30...30 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 4.8 mm
courant nominal - 20 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006421669
Réf. Sonepar
00100172718
Réf. Fournisseur
AM4850
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
TS5
tension de lampe:
30...30 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
4.8 mm
courant nominal:
20 mA
Lampe téléphonique T5,5 4,8X30 30V 20mA
Les Atouts de l'article:
Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés
Les Atouts de la gamme:
Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés
Les Atouts de l'article:
Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés
Les Atouts de la gamme:
Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés