Aurora - TEL - T5,5K 4,8X22 30V 40mA - AM5140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - TS5
tension de lampe - 30...30 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 4.8 mm
courant nominal - 40 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006421911
Réf. Sonepar
00100172464
Réf. Fournisseur
AM5140
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
TS5
tension de lampe:
30...30 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
4.8 mm
courant nominal:
40 mA
Les Atouts de l'article:
Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés
Les Atouts de la gamme:
Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés