Aurora - TF - 14W T5 D16 G5 vert - AK2000VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 14 W
Culot - autre
longueur - 549 mm
forme de la lampe - autre
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006445344
Réf. Sonepar
00100316356
Réf. Fournisseur
AK2000VE
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
14 W
Culot:
autre
longueur:
549 mm
forme de la lampe:
autre
couleur:
vert
application:
autre
désignation de la lampe:
T5
Tube fluorescent type 14W T5 D16 G5 vert
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents diam. 16 mm, culot G5, couleur
Les Atouts de la gamme:
Tubes fluorescents diam. 16 mm, culot G5, couleur
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents diam. 16 mm, culot G5, couleur
Les Atouts de la gamme:
Tubes fluorescents diam. 16 mm, culot G5, couleur


