Aurora - TF - 24W T5 D16 G5 840 HO - AK2058

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - TF - 24W T5 D16 G5 840 HO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 24 W

  • Culot - G5

  • longueur - 549 mm

  • forme de la lampe - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006445597

Réf. Sonepar

00100315378

Réf. Fournisseur

AK2058

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

24 W

Culot:

G5

longueur:

549 mm

forme de la lampe:

autre

application:

autre

désignation de la lampe:

T5

Tube fluorescent type 24W T5 D16 G5 4000K HO

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents diam. 16 mm, culot G5, couleur

Les Atouts de la gamme:

Tubes fluorescents diam. 16 mm, culot G5, couleur