Aurora - TF - T5 16x517 G5 13W 4000K - AK111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 900 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006445085
Réf. Sonepar
00100315066
Réf. Fournisseur
AK111
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
13 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
900 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
0 mm
forme de la lampe:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
69.23 lm/W
application:
autre
désignation de la lampe:
T5
Les Atouts de l'article:
Tube fluorescent type T5
Les Atouts de la gamme:
Tubes fluorescents diam. 16 mm, culot G5, opale