Aurora - TF - T8 18W denree alimentaire - AK1320

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - TF - T8 18W denree alimentaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 750 lm

  • longueur - 590 mm

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006446426

Réf. Sonepar

00100316720

Réf. Fournisseur

AK1320

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

750 lm

longueur:

590 mm

forme de la lampe:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

41.67 lm/W

application:

denrée alimentaire

désignation de la lampe:

T8

Tube fluorescent type T8 18W denrée alimentaire

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, pour denrées alimentaires

Les Atouts de la gamme:

Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, pour denrées alimentaires