Aurora - TF - T8 18W G13 jaune D26 - AK1363JA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
longueur - 59 mm
forme de la lampe - autre
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006445962
Réf. Sonepar
00100315622
Réf. Fournisseur
AK1363JA
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
G13
longueur:
59 mm
forme de la lampe:
autre
couleur:
jaune
application:
autre
désignation de la lampe:
T8
Tube fluorescent type T8 18W G13 jaune D26
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, couleur
Les Atouts de la gamme:
Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, couleur
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, couleur
Les Atouts de la gamme:
Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, couleur