fin de vie

Aurora - TF - T8 26X451 G13 15W 827 HR - AK1357

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - TF - T8 26X451 G13 15W 827 HR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1080 lm

  • longueur - 437 mm

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006445870

Réf. Sonepar

00100316124

Réf. Fournisseur

AK1357

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

1080 lm

longueur:

437 mm

forme de la lampe:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

72 lm/W

couleur:

bleu

application:

autre

désignation de la lampe:

T8

Tube fluorescent type T8 26X451 G13 15W 827 HR

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, opale

Les Atouts de la gamme:

Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, opale