Aurora - TF - T8 26X451 G13 15W 840 HR - AK1358HR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 950 lm
longueur - 451 mm
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006499613
Réf. Sonepar
00100649961
Réf. Fournisseur
AK1358HR
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
15 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
950 lm
longueur:
451 mm
forme de la lampe:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
63.33 lm/W
application:
autre
désignation de la lampe:
T8
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, opale
Les Atouts de la gamme:
Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, opale