Aurora - TF - T8 36W denrée alimentaire 1200mm - AK1322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 1800 lm
longueur - 1200 mm
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006446440
Réf. Sonepar
00100316728
Réf. Fournisseur
AK1322
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
36 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
1800 lm
longueur:
1200 mm
forme de la lampe:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
application:
autre
désignation de la lampe:
T8
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, pour denrées alimentaires
Les Atouts de la gamme:
Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, pour denrées alimentaires


