Aurora - Transformateur élect. 12V 150Va Premium - AU150

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 11.4...11.4 V

  • indice de protection (IP) - autre

  • longueur - 145 mm

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3609640103286

Réf. Sonepar

00100010330

Réf. Fournisseur

AU150

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

11.4...11.4 V

indice de protection (IP):

autre

longueur:

145 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

28 mm

type de transfo:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre:

0 mm

Transformateur électronique 12V 150Va

Les Atouts de l'article:

Gradable avec les variateurs inductifs et résistifs nombre de sorties au secondaire : 3 Maximum load on one output - 105VA (Up to max.load of transformer) Garantie 5 ans - voir auroralighting.com/garantie Protection thermique intégrée Protection contre les surcharges et les courts-circuits Protection contre les surtensions 1,0 kV - EN61547 Normes de sécurité – EN61347 Conformité électro-magnétique (CEM) – EN 55015, EN 61000, EN 61547 Repiquable au primaire Borne de terre intégrée pour connexion à la terre Ne nécessite pas de boîtier de jonction

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs électroniques Premium 50-150W/VA . Entièrement gradables avec gradateurs résistifs et inductifs. La longueur maximale du câble entre le transformateur et la lampe la plus éloignée est de 2m.