Aurora - Transformateur elect. 12V 60Va repiq. cable sec + douille - AUPD60

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 11.4...11.4 V

  • indice de protection (IP) - autre

  • longueur - 150 mm

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3609640108069

Réf. Sonepar

00100010806

Réf. Fournisseur

AUPD60

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

11.4...11.4 V

indice de protection (IP):

autre

longueur:

150 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

20 mm

type de transfo:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre:

0 mm

Transformateur électronique 12V 60Va repiq. câblé sec + douille

Les Atouts de l'article:

Modèle déposé dans l'UE 1062962-0001 Protection contre les surcharges et les courts-circuits Protection contre les surtensions 1,0 kV - EN 61547 Normes de sécurité – EN61347 Conformité électro-magnétique (CEM) - EN 55015, EN 61000, EN61547 Connection rapide au primaire Repiquable au primaire Borne de terre intégrée pour la continuité de la terre Ne nécessite pas de boîtier de jonction Pré-câblé avec 30 cm de câble BT et douille MR16 et clip pour retenir la lampe Entièrement gradable avec gradateurs résistifs et inductifs Garantie 5 ans - voir auroralighting.com/garantie Brevet britannique GB2426639

Les Atouts de la gamme:

Transformateur électronique permettant d'être branché et débranché très facilement afin de permettre les travaux de décoration ou de peinture. Garantie de 10 ans.