Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aurora - Transformateur élect. SELV 230V 10-60W grad. - ENAL60

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Transformateur élect. SELV 230V 10-60W grad.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 230...230 V

  • puissance de sortie - 10...60 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3609640133054

Réf. Sonepar

00100013305

Réf. Fournisseur

ENAL60

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

230...230 V

puissance de sortie:

10...60 W

Mini transformateur électronique SELV 230V 10-60W gradable