Aurora - Tube 23X80 24V 25W E14 - AB9133

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Tube 23X80 24V 25W E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 25...25 W

  • Culot - E14

  • tension de lampe - 24...24 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 20 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006419482

Réf. Sonepar

00100134110

Réf. Fournisseur

AB9133

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

25...25 W

Culot:

E14

tension de lampe:

24...24 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

20 mm

Tube 23X80 24V 25W E14

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 20 x 80 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 20 x 80 mm, culot E14, B22 et BA15d. Puissances variées