Aurora - Tube 28X80 24V 40W B22 renforcé - AB9150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 40...40 W
Culot - autre
tension de lampe - 24...24 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 20 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006419543
Réf. Sonepar
00100134316
Réf. Fournisseur
AB9150
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
40...40 W
Culot:
autre
tension de lampe:
24...24 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 20 x 80 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 20 x 80 mm, culot E14, B22 et BA15d. Puissances variées