Aurora - Unisola - Ecarteur isolant pour spots encastrés - AL013071


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - autre
couleur - aluminium
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3609640117344
Réf. Sonepar
00100011734
Réf. Fournisseur
AL013071
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
autre
couleur:
aluminium
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Ecarteur isolant pour Spots encastrés
Les Atouts de l'article:
Garantie 1 an Hauteur max 100mm Compatible spots de diamètres 62mm à 90mm Pour autres types d’isolants et de lampes, nous consulter Pour la compatibilité avec les produits LED intégrée, nous consulter Max 50W sous isolant déroulé, max 35W sous isolant soufflé Accessoire de pose sous matériel isolant
Les Atouts de la gamme:
Le capot Unisola a été conçu pour permettre l'installation des spots encastrés traditionnels sous les matériaux d'isolation.
Les Atouts de l'article:
Garantie 1 an Hauteur max 100mm Compatible spots de diamètres 62mm à 90mm Pour autres types d’isolants et de lampes, nous consulter Pour la compatibilité avec les produits LED intégrée, nous consulter Max 50W sous isolant déroulé, max 35W sous isolant soufflé Accessoire de pose sous matériel isolant
Les Atouts de la gamme:
Le capot Unisola a été conçu pour permettre l'installation des spots encastrés traditionnels sous les matériaux d'isolation.