Aurora - UV - Tube actinique 38X590 20W G13 + gaine - AS3114AC

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - UV - Tube actinique 38X590 20W G13 + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - autre

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • diamètre - 52 mm

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006499088

Réf. Sonepar

00100002395

Réf. Fournisseur

AS3114AC

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

G13

source lumineuse:

autre

puissance de la source lumineuse:

20 W

diamètre:

52 mm

forme de la lampe:

autre

UV - Tube actinique 38X590 20W G13 + gaine

Les Atouts de l'article:

Lampes UV-actiniques pour la lutte contre les insectes, polymérisation, culot G5/T5, G13/T8 et G13/T12. Puissances et formes variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes UV BL368 pour la lutte contre les insectes, culot E27