Aurora - UV - Tube actinique 38X590 40W G13 + gaine - AS3120AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
source lumineuse - autre
puissance de la source lumineuse - 40 W
diamètre - 52 mm
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Technics
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3360964001503
Réf. Sonepar
00100400150
Réf. Fournisseur
AS3120AC
Marque
Aurora
Culot:
autre
source lumineuse:
autre
puissance de la source lumineuse:
40 W
diamètre:
52 mm
forme de la lampe:
autre
tension de lampe:
47...47 V
UV - Tube actinique 38X590 40W G13 + gaine
Les Atouts de l'article:
Lampes UV-actiniques pour la lutte contre les insectes, polymérisation, culot G5/T5, G13/T8 et G13/T12. Puissances et formes variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes UV BL368 pour la lutte contre les insectes, culot E27
Les Atouts de l'article:
Lampes UV-actiniques pour la lutte contre les insectes, polymérisation, culot G5/T5, G13/T8 et G13/T12. Puissances et formes variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes UV BL368 pour la lutte contre les insectes, culot E27