Aurora - UV - Tube actinique TL 6W/05 - AS3110

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - UV - Tube actinique TL 6W/05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • source lumineuse - autre

  • puissance de la source lumineuse - 6 W

  • diamètre - 52 mm

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006430241

Réf. Sonepar

00100319650

Réf. Fournisseur

AS3110

Marque

Aurora

Culot:

autre

source lumineuse:

autre

puissance de la source lumineuse:

6 W

diamètre:

52 mm

forme de la lampe:

autre

UV - Tube actinique TL 6W/05

Les Atouts de l'article:

Lampes UV-actiniques pour la lutte contre les insectes, polymérisation, culot G5/T5, G13/T8 et G13/T12. Puissances et formes variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes UV BL368 pour la lutte contre les insectes, culot E27