Aurora - UV - Tube germicide 15W G13 - AS2990


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - autre
puissance de la source lumineuse - 15 W
diamètre - 16 mm
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Technics
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006430067
Réf. Sonepar
00100322050
Réf. Fournisseur
AS2990
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
G13
source lumineuse:
autre
puissance de la source lumineuse:
15 W
diamètre:
16 mm
forme de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes UV-germicides pour désinfection, culot G5/T5 et G13/T8
Les Atouts de la gamme:
Lampes UV-germicides pour désinfection, culot G5/T5 et G13/T8