Aurora - Versitile - Dalle LED IP65 600x600 230V 38W 840 UGR19 - AULP100C40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3900 lm
puissance du système - 38 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055155405113
Réf. Sonepar
00100540511
Réf. Fournisseur
AULP100C40
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
3900 lm
puissance du système:
38 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
595 mm
efficacité lumineuse:
102.63 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
aluminium
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
sans
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
38...38 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
9.5 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
595 mm
largeur d'encastrement:
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
9.5 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Une nouvelle gamme de pavés plus performants et uniformes, idéal pour l'éclairage des bureaux et des commerces Diffuseur haute transmission réduisant considérablement l’éblouissement Dissipation rapide de la chaleur à l'arrière Protection IP65 face avant. Convient pour une utilisation dans les cuisines, les espaces médicaux et autres environnements similaires Convient pour une installation dans les plafonds à ossature de 15 et 24 mm Châssis blanc RAL9016 Indice de rendu des couleurs élevé (Ra) >80 SDMC < 4 fournissant une qualité constante de la couleur de la lumière Version Dali / Push disponible en option Duré de vie à 70 % du flux lumineux : 50.000 heures Garantie 5 ans - voir auroralighting.com/garantie Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)
Les Atouts de la gamme:
Pavé LED non gradable à haut rendement et éclairage latéral. Equipé d'un diffuseur haute transmission anti-éblouissement. Cadre fin et léger en finition blanc RAL 9016. Protection IP65 en face avant (driver et connexions IP20). Convient pour une inst
allation dans les plafonds en dalle de 15 et 24 mm. Peut également être monté en saillie ou en suspension. Equipé d'un connecteur pour brancher facilement le pavé et le driver. Alimentation repiquable déportée incluse. Garantie 5 ans.